Motion
SY3245-6FU
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 12 V CC
Artículo MI #01999734
No. Fabricante SY3245-6FU
Precio84.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 12 V CC
Artículo MI #01999734
No. Fabricante SY3245-6FU
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
Precio84.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY3000
  • Voltaje
    12 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3245-6FU VÁLVULA, SOL 12VDC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno