Motion
SY3420-3LZ-N3

SMC
SY3420-3LZ-N3

CUERPO DE la válvula solenoide PT
Artículo MI #01999829
No. Fabricante SY3420-3LZ-N3
Precio90.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3420-3LZ-N3

CUERPO DE la válvula solenoide PT
Artículo MI #01999829
No. Fabricante SY3420-3LZ-N3
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
Precio90.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3420-3LZ-N3 VÁLVULA, CUERPO SOL PT

También puede gustarle