Motion
SY3440-3G

SMC
SY3440-3G

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE (AC)
Artículo MI #01999849
No. Fabricante SY3440-3G
Precio86.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3440-3G

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE (AC)
Artículo MI #01999849
No. Fabricante SY3440-3G
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
Precio86.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3440-3G , DOBLE SOLUCIÃ3N, BASE T
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle