Motion
SY5120-3D-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-3D-N7T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #02000006
No. Fabricante SY5120-3D-N7T
Precio62.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-3D-N7T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #02000006
No. Fabricante SY5120-3D-N7T
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
Precio62.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45.3 mm
  • Longitud total
    114.9 mm
  • Ancho general
    15.8 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    19 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +5 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-115 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    110 V CA (115 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-3D-N7T VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO P
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C