Motion
SY5320-3DZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-3DZ-C6

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #02000400
No. Fabricante SY5320-3DZ-C6
Price$112.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-3DZ-C6

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #02000400
No. Fabricante SY5320-3DZ-C6
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
Price$112.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6

Details

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    110 V CA (115 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5320-3DZ-C6 VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO P
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C