Motion
KSH04-M6

SMC
KSH04-M6

Accesorio de tubo de presionar para conectar con un solo toque
Artículo MI #02000917
No. Fabricante KSH04-M6
Precio14.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KSH04-M6

Accesorio de tubo de presionar para conectar con un solo toque
Artículo MI #02000917
No. Fabricante KSH04-M6
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
Precio14.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4 mm
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Diámetro total
    12 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    CN
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a ISO
  • Tipo de conexión de conexión
    4 hembra a presión a M6x1.0 macho con rosca ISO
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 4 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    M6
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KS KX
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KSH04-M6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorio giratorio de un solo toque (estándar)
  • Roscas métricas
  • OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle