Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible6 mm
- Tamaño hexagonal8 mm
- Diámetro total14 mm
- Longitud total24 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoPBT
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenCN
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión6 hembra a presión a M6x1.0 macho con rosca ISO
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación)
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 6 mm
- Puerto/D.E. del tubo 2M6
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKS KX
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Descripción general
- Accesorio giratorio de un solo toque (estándar)
- Roscas métricas
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable