Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible8 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoPBT
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Uni
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a Uni
- Tipo de conexión de conexión8 hembra a presión a 3/8 macho unidireccional roscado
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación)
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 8 mm
- Puerto/D.E. del tubo 23/8 pulg.
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKS KX
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Descripción general
- Accesorio giratorio de un solo toque (estándar)
- Uni-thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable