Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible0.3125 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKS KX
Descripción general
- Accesorio giratorio de un solo toque (estándar)
- Roscas en pulgadas
- OD del tubo: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable