Motion
KSL09-35S

SMC
KSL09-35S

Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 0.3125 in
Artículo MI #02000957
No. Fabricante KSL09-35S
Precio18.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KSL09-35S

Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 0.3125 in
Artículo MI #02000957
No. Fabricante KSL09-35S
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
Precio18.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.3125 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KS KX

Descripción general

Descripción del fabricante
KSL09-35S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorio giratorio de un solo toque (estándar)
  • Roscas en pulgadas
  • OD del tubo: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

You May Also Like