Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Closed Width82 mm
- Open Width122 mm
- Altura total65 mm
- Longitud total160 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Details
- Detalles adicionalesLas garras neumáticas de la serie MHL están diseñadas para aplicaciones que requieren una amplia gama de dedos de agarre. El MHL es ideal para sujetar piezas de diferentes tamaños. El movimiento de los dedos se sincroniza mediante un mecanismo de piñón y cremallera. La construcción de doble pistón crea una garra compacta con una gran fuerza de retención. Disponible en tamaños de orificio 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Opciones de montaje axial (cuerpo roscado o agujero pasante) o lateral disponibles. Los interruptores automáticos se pueden montar de forma integral.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Finger Wide Type (abertura estándar)
- Tipo de agarradorParalelo
- Momento de agarre16.65 pies-libras
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi74 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi74 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
MHL2-20D AGARRE
- Mecanismo de protección antipolvo integrado
- Se utilizan cojinetes de resina impregnados con aceite de doble extremo con un soporte metálico para todos los ejes
- Dedos sincronizados por un sistema de cremallera y piñón
- El uso de un mecanismo de doble pistón proporciona una gran fuerza de agarre, al tiempo que mantiene un diseño compacto
- Se puede montar un interruptor automático en cuatro ubicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad