Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total260 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular125 mm
Details
- Detalles adicionalesAjustador en ambos extremos
- Opción de ajustadorAjustador (ambos extremos)
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fuerza máxima aplicada281 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXS
Descripción general
Descripción del fabricante
MXS16-125A CILINDRO, MESA DESLIZANTE, CARRERA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad