Motion
MXS25-20A
Mesa deslizante de aire (serie MXS) - Orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #02002080
No. Fabricante MXS25-20A
Precio551.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa deslizante de aire (serie MXS) - Orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #02002080
No. Fabricante MXS25-20A
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
Precio551.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ajustador en ambos extremos
  • Opción de ajustador
    Ajustador (ambos extremos)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    687 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS25-20A CILINDRO, MESA DESLIZANTE, CARRERA A
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good