Motion
MXW20-125
CIL., MESA DESLIZANTE, CARRERA LARGA
Artículo MI #02002131
No. Fabricante MXW20-125
Precio1,229.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIL., MESA DESLIZANTE, CARRERA LARGA
Artículo MI #02002131
No. Fabricante MXW20-125
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
Precio1,229.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    362 mm
  • Ancho general
    98 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Parachoques de uretano (ambos extremos)
  • País de origen
    JP
  • Fuerza máxima aplicada
    440 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Tubería axial, tubería lateral
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXW

Descripción general

Descripción del fabricante
MXW20-125 CILINDRO, MESA DESLIZANTE, LARGA STR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"