Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4
- Tamaños de puerto1/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CA
- Rosca estándarNPTF
- Serie de válvulasSY7000
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz