Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.689 / 0.699 pulg.
- Eje Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojinetePlástico, acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica100 lbf
- Capacidad de carga100 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSerie Super
- UPC_NO662486298335
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas