Motion
SY7340-BLOZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
SY7340-BLOZ-02T

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE (AC)
Artículo MI #02002404
No. Fabricante SY7340-BLOZ-02T
Precio109.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7340-BLOZ-02T

VÁLVULA, SOL DOBLE, T BASE (AC)
Artículo MI #02002404
No. Fabricante SY7340-BLOZ-02T
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
Precio109.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7340-BLOZ-02T VÁLVULA, SOL DOBLE, BASE