Motion
SY7420-BLOZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
SY7420-BLOZ-02T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #02002496
No. Fabricante SY7420-BLOZ-02T
Precio125.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7420-BLOZ-02T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #02002496
No. Fabricante SY7420-BLOZ-02T
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
Precio125.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7420-BLOZ-02T VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO

También puede gustarle