Motion
SYA3140
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002574
No. Fabricante SYA3140
Precio38.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002574
No. Fabricante SYA3140
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
Precio38.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46.8 mm
  • Longitud total
    49.6 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYA
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA3140 VÁLVULA, PILOTO DE AIRE

También puede gustarle