Especificaciones
Dimensiones
- Altura total47.5 mm
- Longitud total76.6 mm
- Ancho general35 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSYA
- Rosca estándarBSPT