Motion
SYA5340-02N

SMC
SYA5340-02N

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002625
No. Fabricante SYA5340-02N
Precio82.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYA5340-02N

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002625
No. Fabricante SYA5340-02N
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
Precio82.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.5 mm
  • Longitud total
    89.2 mm
  • Ancho general
    35 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida
  • Serie
    SYA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA5340-02N VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Válvula de puerto 5 accionada por aire
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Estilo con puerto para el cuerpo disponible con accesorios de un solo toque
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7 dependiendo del tipo de accionamiento