Motion
SYA7440

SMC
SYA7440

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002685
No. Fabricante SYA7440
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYA7440

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE, BASE MT
Artículo MI #02002685
No. Fabricante SYA7440
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
Precio74.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    109.7 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    6-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYA
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
SYA7440 VÁLVULA, PILOTO DE AIRE