Especificaciones
Dimensions
- Altura total28 mm
- Longitud total64.3 mm
- Ancho general11 mm
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Number Of Ports4
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
SYJ3133-5LOU VÁLVULA, SOL
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad