Motion
SYJ3140-BMZ

SMC
SYJ3140-BMZ

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #02002938
No. Fabricante SYJ3140-BMZ
Price$44.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ3140-BMZ

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #02002938
No. Fabricante SYJ3140-BMZ
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
Price$44.33/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ3140-BMZ VÁLVULA, SOL