Motion
SYJ314M-6LOZ

SMC
SYJ314M-6LOZ

SYJ300 VÁLVULA
Artículo MI #02003122
No. Fabricante SYJ314M-6LOZ
Precio35.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ314M-6LOZ

SYJ300 VÁLVULA
Artículo MI #02003122
No. Fabricante SYJ314M-6LOZ
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
Precio35.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    58.5 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.086 (A a R) Cv, 0.086 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.36 (A a R) dm3/(s.bar), 0.41 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 529, JIS B 8374-1984
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ314M-6LOZ VÁLVULA, SOL 12VDC
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima: 10Hz

También puede gustarle