Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41.5 mm
- Longitud total103 mm
- Ancho general17.5 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.12 (A/B a EA/EB) Cv, 0.12 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.46 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 0.46 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C