Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC