Motion
SYJ3440-BG

SMC
SYJ3440-BG

VÁLVULA, DOBLE SOL, BASE MT (CC)
Artículo MI #02003425
No. Fabricante SYJ3440-BG
Precio73.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ3440-BG

VÁLVULA, DOBLE SOL, BASE MT (CC)
Artículo MI #02003425
No. Fabricante SYJ3440-BG
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
Precio73.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SYJ3440-BG , DOBLE SOLUCIÃ3N, BASE T (

You May Also Like