Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C