Motion
SYJ5143-3MOZ

SMC
SYJ5143-3MOZ

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 110 V CA [115 V CA]
Artículo MI #02003546
No. Fabricante SYJ5143-3MOZ
Precio50.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ5143-3MOZ

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 110 V CA [115 V CA]
Artículo MI #02003546
No. Fabricante SYJ5143-3MOZ
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
Precio50.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Opción de cuerpo
    Tipo de escape común para válvula principal y piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5143-3MOZ VÁLVULA, SGL SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.17 - 0.2;montaje en base 0.25
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

You May Also Like