Especificaciones
Dimensiones
- Altura total72.9 mm
- Longitud total49.6 mm
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.76 (2 a 3 (A a R)) Cv, 0.77 (1 a 2 (P a A)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta<lt/>30 ms
- Material del selloGoma
- SerieSYJ300-700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.5 (2 a 3 (A a R)) dm3/(s.bar), 2.8 (1 a 2 (P a A)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
- Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
- Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5