Motion
SYJ722M-5LOZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722M-5LOZ-01T

SYJ700 VÁLVULA
Artículo MI #02003805
No. Fabricante SYJ722M-5LOZ-01T
Precio56.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ722M-5LOZ-01T

SYJ700 VÁLVULA
Artículo MI #02003805
No. Fabricante SYJ722M-5LOZ-01T
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
Precio56.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    31.5 mm
  • Longitud total
    80.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.69 (2 a 3 (A a R)) Cv, 0.72 (1 a 2 (P a A)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    <lt/>30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.4 (2 a 3 (A a R)) dm3/(s.bar), 2.7 (1 a 2 (P a A)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ722M-5LOZ-01T VÁLVULA, SOL, CUERPO PT

También puede gustarle