Motion
SYJA3120-M3-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJA3120-M3-F

VÁLVULA, AIRE, CUERPO PT
Artículo MI #02003838
No. Fabricante SYJA3120-M3-F
Precio34.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJA3120-M3-F

VÁLVULA, AIRE, CUERPO PT
Artículo MI #02003838
No. Fabricante SYJA3120-M3-F
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
Precio34.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Ancho general
    10 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Serie
    SYJA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJA3120-M3-F VÁLVULA, AIRE, CUERPO PT
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Junta de goma
  • Conductancia sónica: C - 0.46dm3/(s·bar)
  • Tamaño de cilindro aplicable: ø25

You May Also Like