Especificaciones
Dimensiones
- Altura total30 mm
- Longitud total28.4 mm
- Ancho general15 mm
Detalles
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSYJ300-700
Descripción general
Descripción del fabricante
SYJA322-M3 VÁLVULA, CUERPO SOL PT
- Válvula neumática de 3 puertos
- Rango de funcionamiento de 0.15 a 0.7MPa
- Tipos de accionamiento normalmente cerrado o normalmente abierto
- Montaje en la base o en el cuerpo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad