Motion
SYJA3240-M5
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02003857
No. Fabricante SYJA3240-M5
Precio54.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #02003857
No. Fabricante SYJA3240-M5
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
Precio54.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.5 mm
  • Longitud total
    41.6 mm
  • Ancho general
    17.5 mm

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.12 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYJA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJA3240-M5 VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
  • Cuerpo con puerto o montado en la base
  • Junta de goma
  • Conductancia sónica: C - 0.46dm3/(s·bar)
  • Tamaño de cilindro aplicable: ø25

También puede gustarle