Especificaciones
Dimensiones
- Altura total55 mm
- Longitud total68.8 mm
- Ancho general34 mm
Detalles
- Direcciรณn del flujo4-Way
- Presiรณn mรกxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Nรบmero de Puertos5
- Nรบmero de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presiรณn de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 ยฐC
- Tipo de tuberรญaMontaje en base
- SerieSYJA
- Estรกndares cumplidosJIS
Descripciรณn general
- Cuerpo con puerto o montado en la base
- Junta de goma
- Conductancia sรณnica: C - 2.9dm3/(sยทbar)
- Tamaรฑo de cilindro aplicable: รธ50