Especificaciones
Dimensiones
- Altura total29 mm
- Longitud total74.6 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSYJA
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
SYJA7220-01N VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
- Cuerpo con puerto o montado en la base
- Junta de goma
- Conductancia sónica: C - 2.9dm3/(s·bar)
- Tamaño de cilindro aplicable: ø50
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad