Motion
T0604W-100
Tubos de nylon - Aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 24 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004018
No. Fabricante T0604W-100
Precio86.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nylon - Aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 24 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02004018
No. Fabricante T0604W-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11.5, 100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    24 mm
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm, 0.158 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm, 0.236 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T0604W-100 TUBOS, NYL. 100M RODILLO

También puede gustarle