Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo10 mm
- Diámetro interior del tubo0.079 pulg., 2 mm
- Diámetro exterior del tubo0.126 pulg., 3.2 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente131 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, cortada, electroestática, acodada
- Material del tuboPoliuretano conductor
- Aplicaciones típicasAire antiestático de uso general