Motion
TCU0425B-2
Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.156 in OD
Artículo MI #02004172
No. Fabricante TCU0425B-2
Precio28.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.156 in OD
Artículo MI #02004172
No. Fabricante TCU0425B-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de funcionamiento
    1.5 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de bobinados por lente de tubo
    35
  • Número de tubos
    2
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TCU0425B-2 TUBOS
  • Número de tubos: 1, 2, 3.
  • Fluido: aire.
  • Color: negro.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"