Motion
TCU0805B-1
Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 5 mm, 0.197 in ID, 8 mm, 0.313 in OD
Artículo MI #02004196
No. Fabricante TCU0805B-1
Precio37.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos en espiral de poliuretano - Solo aire, 5 mm, 0.197 in ID, 8 mm, 0.313 in OD
Artículo MI #02004196
No. Fabricante TCU0805B-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de funcionamiento
    2 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.197 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Número de bobinados por lente de tubo
    41
  • Número de tubos
    1
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TCU0805B-1 TUBOS
  • Número de tubos: 1, 2, 3.
  • Fluido: aire.
  • Color: negro.

También puede gustarle

Los clientes también compraron