Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo0.137 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.188 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboNylon 11 + Nylon 12
- Aplicaciones típicasAire de uso general