Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total3.84 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro100 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Flujo de aire máximo37 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras100 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT