Motion
AF20-N02BC-CZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-CZ-A

Filtro
Artículo MI #02004410
No. Fabricante AF20-N02BC-CZ-A
Precio42.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AF20-N02BC-CZ-A

Filtro
Artículo MI #02004410
No. Fabricante AF20-N02BC-CZ-A
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
Precio42.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    4.74 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Ancho general
    0.42 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.08 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.27 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    37 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AF
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF20-N02BC-CZ-A

También puede gustarle