Motion
NAF3000-1R-20

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-1R-20

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, recipiente de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #02004434
No. Fabricante NAF3000-1R-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAF3000-1R-20

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, recipiente de policarbonato, drenaje manual
Artículo MI #02004434
No. Fabricante NAF3000-1R-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    129 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.78 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    1 año
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF3000-1R-20 REPARACIÓN KIT-NAF3000 20M

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"