Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1700 pulg.
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo0.91 pulg.
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Diámetro interior del tubo0.170 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.250 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- MaterialPoliuretano
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general