Motion
NAF800-N14-2

SMC
NAF800-N14-2

Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 318 scfm, 1-1/2 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #02004834
No. Fabricante NAF800-N14-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAF800-N14-2

Filtro de aire de estilo modular - 40 micras, 318 scfm, 1-1/2 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #02004834
No. Fabricante NAF800-N14-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.91 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    6.93 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Flujo de aire máximo
    318 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE AIRE NAF800-N14-2

También puede gustarle