Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo8
- Altura total16.10 pulg.
- Longitud total5.91 pulg.
- Ancho general6.94 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso7.20 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente6 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento1 año
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo318 scfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba220 psi
- Rosca estándarNPT