Motion
NAF911-N20

SMC
NAF911-N20

FILTRO, AIRE 2" NPT
Artículo MI #02004852
No. Fabricante NAF911-N20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAF911-N20

FILTRO, AIRE 2" NPT
Artículo MI #02004852
No. Fabricante NAF911-N20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    9
  • Altura total
    19.29 pulg.
  • Longitud total
    7.87 pulg.
  • Ancho general
    12.02 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    5.45 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    1 año
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    530 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    220 psi
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO NAF911-N20 , AIRE 2" NPT

También puede gustarle