Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total6.50 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Opciones del recipienteMetal sin mirilla
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo21 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Rosca estándarNPT